曜日別特売

チップ DCGT ER/L-U

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(10個)材質TN610注文コード24641444品番DCGT11T304ER-U TN610
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
材質TN610形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする