京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ SCMT HQ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24643045
品番
SCMT09T304HQ TN610
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
TN610
コーナー半径(mm)
0.4
形状
正方形
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。