京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ SNMG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24643334
品番
SNMG090308 PV710
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
PV710
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.8
形状
正方形
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。