画像準備中

チップ SPGR R/L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)9.525 材質PV710 コーナー半径(mm)0.8 注文コード24643718 品番SPGR090308R PV710
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は切刃長さ・材質・コーナー半径16種類から選べます 他の種類を見る
材質PV710 形状正方形 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無なし 穴の形状- チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする