画像準備中

チップ SPGR R/L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)12.7 材質TN610 コーナー半径(mm)0.4 注文コード24643763 品番SPGR120304R TN610
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は切刃長さ・材質・コーナー半径16種類から選べます 他の種類を見る
材質TN610 形状正方形 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無なし 穴の形状- チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする