京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ TNEG R/L-SSF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TN610
コーナー半径(mm)
0.2
注文コード
24644147
品番
TNEG160402R-SSF TN610
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN610
トラスコ品番
823-0249
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。