画像準備中

チップ TNGG R/L-B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PV710 コーナー半径(mm)0.2 切刃長さ(mm)16.5 注文コード24644278 品番TNGG160402L-B PV710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は材質・コーナー半径・切刃長さなど20種類から選べます 他の種類を見る
材質PV710 形状正三角形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24644278 TNGG160402L-B PV710 63029296 TNGG160402L-B PV710 画像準備中 チップ TNGG 京セラ 1箱(10個) 8,498 税込9,348 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする