京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ TNGG R/L-S
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24644296
品番
TNGG160402L-S PV710
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
PV710
トラスコ品番
823-0156
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。