画像準備中

チップ TNMG GP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PV710 コーナー半径(mm)0.2 注文コード24644716 品番TNMG160402GP PV710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は材質・コーナー半径6種類から選べます 他の種類を見る
材質PV710 コーナー半径(mm)0.2 形状正三角形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24644716 TNMG160402GP PV710 20951875 TNMG160402GP PV710 画像準備中 チップ TNMG 京セラ 1箱(10個) 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする