京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ TNMG PP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24644908
品番
TNMG160404PP TN610
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
TN610
コーナー半径(mm)
0.4
トラスコ品番
823-0266
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。