京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ TPGB
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24645328
品番
TPGB110204 TN610
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
TN610
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
11
コーナー半径(mm)
0.4
形状
正三角形
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面70°〜90°
チップブレーカ
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。