画像準備中

チップ TPGB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24645355 品番 TPGB110304 PV710
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
材質PV710 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)11 コーナー半径(mm)0.4 形状正三角形 逃げ角(度)11 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° チップブレーカなし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする