京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ TPGH R/L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TN610
コーナー半径(mm)
0.2
切刃長さ(mm)
8.2
注文コード
24645443
品番
TPGH080202L TN610
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・切刃長さ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN610
トラスコ品番
823-0272
形状
正三角形
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面70°〜90°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。