画像準備中

チップ TPGH R/L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PV710 コーナー半径(mm)0.4 切刃長さ(mm)8.2 注文コード24645452 品番TPGH080204L PV710
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は材質・コーナー半径・切刃長さなど30種類から選べます 他の種類を見る
材質PV710 トラスコ品番823-0176 形状正三角形 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)8.2 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする