曜日別特売

チップ TPGH R/L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質PV710コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)11注文コード24645793品番TPGH160308L PV710
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質PV710形状正三角形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする