京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ TPGN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24645854
品番
TPGN160304 PV710
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
材質
PV710
切刃長さ(mm)
16.5
コーナー半径(mm)
0.4
形状
正三角形
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
11
穴の有無
なし
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。