画像準備中

チップ TPMR HQ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24646283 品番 TPMR160304HQ TN610
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
材質TN610 コーナー半径(mm)0.4 形状正三角形 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 穴の有無なし 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする