画像準備中

チップ TPMR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24646292 品番 TPMR160308 PV710
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
材質PV710 切刃長さ(mm)16.5 コーナー半径(mm)0.8 形状正三角形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)11 穴の有無なし 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする