京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ TPMT PP
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
PV710
コーナー半径(mm)
0.2
切刃長さ(mm)
9.6
注文コード
24646378
品番
TPMT090202PP PV710
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
この商品は
材質・コーナー半径・切刃長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PV710
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
9.6
コーナー半径(mm)
0.2
トラスコ品番
823-0182
形状
正三角形
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。