京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ VBMT VF
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24647132
品番
VBMT110302VF PV710
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
PV710
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
11.2
コーナー半径(mm)
0.2
トラスコ品番
823-0199
形状
ひし形35°
逃げ角(度)
5
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。