画像準備中

チップ VBMT VF

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24647288 品番 VBMT110308VF TN610
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質TN610 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)11.2 コーナー半径(mm)0.8 形状ひし形35° 逃げ角(度)5 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24647132
2022-05-02
用途:
SUS304の加工
運輸・通信業

以前から使ってたので・・・
35度R0.2の物で細かい部分の加工に使用。
切れ味、耐久性、仕上がり面等、いたって普通。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする