京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ VNMG PQ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24648006
品番
VNMG160404PQ PV710
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
PV710
コーナー半径(mm)
0.4
トラスコ品番
823-0215
形状
ひし形35°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。