画像準備中

チップ WBET MR/L-F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)1.59 コーナー半径(mm)0.2 材質TN610 注文コード24648383 品番WBET060102MR-F TN610
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は厚さ・コーナー半径・材質など20種類から選べます 他の種類を見る
材質TN610 形状等辺不等角六角形 厚さ(mm)1.59 切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)5 コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする