ミネシマ
ミネシマの 電球
ミネシマの LED電球
ミネシマの ナツメ球タイプLED電球
LED
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24652425
品番
HP-26
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
電球の種類
LED
電圧(V)
3.2〜3.4
LED色
緑
外径(Φmm)
3
抵抗(Ω)
200
LED光源(mcd)
500〜800
電流(mA)
20
指向角(°)
180