77-801 天壁まるごと壁紙 サンゲツ 24653037 77-801 天壁まるごと壁紙 サンゲツ 24653037

天壁まるごと壁紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード24653037 品番77-801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は195種類から選べます 他の種類を見る

77-801:パールのキラキラ感がベーシックな中にも高級感を演出します。
77-802:パールのキラキラ感がベーシックな中にも高級感を演出します。
77-803:アレルゲンを吸着し、その働きを抑制する機能がある壁紙です。
77-804:あたたかみのある色の壁紙はナチュラルテイストのお部屋に。
77-805:シンプルイズベスト。壁も天井も真っ白なミニマルな空間に。
77-806:少し動きのある塗りの表情が特長の壁紙です。

長さ(m)1 種別準不燃 材質塩化ビニル タイプ防かび 規格JIS規格、SV規格 幅(cm)92 防火種別2-3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能準不燃 QM-0814(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)、-(金属下地)(直張り)
注意
※糊はついていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする