※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FFホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 24662103 品番 FFR5025
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フェルトシートを小さく切り、フラップ状に加工し目詰まりや焼けを少なくしました 。研磨剤を付けてご使用ください。

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 厚さ(mm)25 軸長(mm)35 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする