※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ペーパー
FFホイール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
24662112
品番
FFR6025
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
フェルトシートを小さく切り、フラップ状に加工し目詰まりや焼けを少なくしました 。研磨剤を付けてご使用ください。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
60
厚さ(mm)
25
軸長(mm)
33
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
6000
RoHS指令(10物質対応)
対応