※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPサンダースリットクラゲ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24662182 品番GPS100FRH
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ディスクグラインダーでのバリ取り作業に最適です。ディスクグラインダーやストレートグラインダーで簡単作業。木材・金属の凸凹面の研磨やケバ取りに大変便利です。

粒度#180 幅(mm)25 ねじ径(mm)M10 外径(Φmm)100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする