※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPサンダーユニロンMIX

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 24662225 品番 GPS100NM10
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命がアップ。

粒度#240 幅(mm)25 ねじ径(mm)M10 外径(Φmm)100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする