※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
ヤナセ(柳瀬)の ホイールブラシ
GPサンダーユニロンブラシ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
24662268
品番
GPS100B10
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ユニロン繊維に研磨材を混入した新しいタイプの研磨材です。凸凹した面の研磨に最適です。
粒度
#240
用途
錆取り。木目出し。ケレン作業。
幅(mm)
25
ねじ径(mm)
M10
外径(Φmm)
100
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
8000
RoHS指令(10物質対応)
対応