※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPサンダー特注品 〈そろばん型〉

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 24662295 品番 GPS100AS4
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

目詰まりがなく最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても使 用できます。

粒度#60 幅(mm)25 ねじ径(mm)M10 外径(Φmm)100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする