※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVA砥石

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 24662995 品番 PVA-1610
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ポリビニールアルコールを結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。放熱効果が高いので、目づまりや研磨ヤケが起こりません。

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)16 長さ(mm)16 粒度#220 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする