※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付砥石
PVA砥石
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
24663047
品番
PVA-2011
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ポリビニールアルコールを結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。放熱効果が高いので、目づまりや研磨ヤケが起こりません。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
20
長さ(mm)
20
粒度
#320
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
15000
RoHS指令(10物質対応)
対応