※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
SG ダイヤTOPディスク
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24663223
品番
SG-DTOPA12
参考基準価格(税別)
¥21,780
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
難削材の研削や研磨に脅威の実力発揮。ダイヤモンドによるソフト研磨を実現しました
サイズ(mm)
Φ100
粒度
#400
タイプ
ALL
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません
参考になった