※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
SG ダイヤTOPディスク
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
粒度
#60
タイプ
1:04
注文コード
24663336
品番
SG-DTOP44
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥16,280
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
この商品は
粒度・タイプ
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
難削材の研削や研磨に脅威の実力発揮。ダイヤモンドによるソフト研磨を実現しました
サイズ(mm)
Φ100
粒度
#60
タイプ
1:04
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません
参考になった