※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 手研磨
ヤナセ(柳瀬)の 手作業ブラシ
ヤナセ(柳瀬)の コンデンサーブラシ
W巻コンデンサーブラシ ユニロングリット
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法A(mm)
13
注文コード
24663835
品番
BGCD-122
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
#320
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
6
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
1950
RoHS指令(10物質対応)
対応