※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の ホイールタイプ・研磨輪
YDBホイール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
150
幅(mm)
19
注文コード
24663905
品番
BF1519VF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
外径・幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適度な弾性があり、騒音やゴミの発生が少なく疲れません。耐水性、耐油性に優れ研磨油もOK。ブラシのように飛び散ることはありません。安全です。
外径(Φmm)
150
内径(Φmm)
25.4
幅(mm)
19
粒度
#320
用途
鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等のバリ取り汚れ除去。仕上げ研磨硬質クロムメッキ後の表面仕上げ。
適合材
鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
4500