※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YDBホイール

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24663914 品番 BF1525VF
参考基準価格(税別)¥35,980 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

適度な弾性があり、騒音やゴミの発生が少なく疲れません。耐水性、耐油性に優れ研磨油もOK。ブラシのように飛び散ることはありません。安全です。

外径(Φmm)150 内径(Φmm)25.4 幅(mm)25 粒度#320 用途鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等のバリ取り汚れ除去。仕上げ研磨硬質クロムメッキ後の表面仕上げ。 適合材鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])4500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする