※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の ホイールタイプ・研磨輪
YDBホイール
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24663932
品番
BF2025VF
参考基準価格(税別)
¥40,880
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
適度な弾性があり、騒音やゴミの発生が少なく疲れません。耐水性、耐油性に優れ研磨油もOK。ブラシのように飛び散ることはありません。安全です。
外径(Φmm)
205
内径(Φmm)
76.2
幅(mm)
25
粒度
#320
用途
鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等のバリ取り汚れ除去。仕上げ研磨硬質クロムメッキ後の表面仕上げ。
適合材
鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
3450
RoHS指令(10物質対応)
対応