※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
ヤナセ(柳瀬)の カップブラシ
エアー用鋼線カップブラシ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24664772
品番
AKC-75
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
16
金具径(mm)
60
毛丈(mm)
20
線径(Φmm)
鋼線 Φ0.3
適合材
鉄などの一般金属
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
12000
RoHS指令(10物質対応)
対応