※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の バフ
ヤナセ(柳瀬)の 麻バフ
オープンサイザルバフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24664903
品番
OSB250-R
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
240
穴径(Φmm)
25.4
金具径(mm)
100
色
レッド
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
2600
タイプ
色処理
RoHS指令(10物質対応)
対応