※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カップディスク

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24665208 品番 CP1020A6
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

研磨布が軸よりも出ているため、底面・側面の2面同時研磨が可能です。目詰まりしにくく、最後まで均一研磨できます。弾性があり、加工物に馴染みやすいです。熱放散性により、ワークに研磨ヤケを起こさせません。自生作用に優れています。

粒度#100 軸径(Φmm)3 幅(mm)20 外径(Φmm)10 用途平面、底面や角の研磨に最適。 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【YANASE】カップディスク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24665402
2022-07-06
用途:
仕上げ作業の研磨に使ってます。
製造業

焼き上がった陶器の取っ手の研磨に使っています。(釉薬を使わない焼き締め商品です。)カップディスク径が20oΦなので使い勝手が良く、このような細かな作業には欠かせません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする