※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
ヤナセ(柳瀬)の カップブラシ
カップブラシEDタイプ 鋼線ヒネリED
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
24665698
品番
BAKCH75E
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)
75
ねじ径(mm)
M10×P1.5
金具径(mm)
60
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
鋼線 Φ0.3
適合材
鉄などの一般金属
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
12000
RoHS指令(10物質対応)
対応