※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャップバンド(先丸型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24665725 品番 BC5M11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

先丸型で曲面に対応。使いやすい先丸タイプ。

外径(Φmm)7 長さ(mm)12 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])40000 粒度#320 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※キャップバンドのみになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24665777
2017-11-22
用途:
木製小物の研磨
HummingBird 様

木製スプーンなどの研磨に使いました。
ただし、セット品の様な記載がありますが、これはキャップバンドのみ商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする