※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャップバンド(先丸型)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 粒度#80 外径(Φmm)9 注文コード24665734 品番BC7M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は粒度・外径など9種類から選べます 他の種類を見る

先丸型で曲面に対応。使いやすい先丸タイプ。

外径(Φmm)9 長さ(mm)14 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000 粒度#80 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※キャップバンドのみになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24665777
2017-11-22
用途:
木製小物の研磨
HummingBird 様

木製スプーンなどの研磨に使いました。
ただし、セット品の様な記載がありますが、これはキャップバンドのみ商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする