※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドラム(先丸型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24665795 品番 BC5DM
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

先丸型で曲面に対応。使いやすい先丸タイプ。

外径(Φmm)5 長さ(mm)11 種別ドラム RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ドラムのみになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24665813
2017-11-22
用途:
木製小物の研磨
HummingBird 様

スプーンなどの研磨に使いました。
ただし別途キャップバンドの購入が必要です。また軸径は 3mmです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする