※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャップバンド(先三角型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 粒度#150 外径(Φmm)7 注文コード24665838 品番BC5S8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は粒度・外径など9種類から選べます 他の種類を見る

先三角型で隅研磨に。

外径(Φmm)7 長さ(mm)12 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])40000 粒度#150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする