※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャップバンド(先平型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 24666023 品番 BC10H11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

平面・底面の研磨に。スタンダードな先平タイプ。

外径(Φmm)12 長さ(mm)16 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000 粒度#320 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする