※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ペーパー
キャップバンド(先平型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
粒度
#320
外径(Φmm)
7
注文コード
24666057
品番
BC5H11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
粒度・外径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
平面・底面の研磨に。スタンダードな先平タイプ。
外径(Φmm)
7
長さ(mm)
12
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
40000
粒度
#320
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合