クッションホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)3 注文コード24666328 品番CSH123
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は軸径など3種類から選べます 他の種類を見る

専用のスポンジにより最高の弾性。スポンジの弾性が凹凸部を吸収するので、削り過ぎを防止できます。

軸径(Φmm)3 寸法A(mm)7 寸法D(mm)3 寸法B(mm)12 寸法C(mm)30 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])18000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【YANASE】クッションコーン 差し込むだけで装着完了!パイプ内研磨はお任せください!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24666346
2024-04-14
用途:
木彫の研磨

クッション性があって、研磨面が滑らかになるが、耐久性がない。使用しているとクッションスポンジが縮んで研磨剤がかばかばになって抜けてしまう。弾力性はもう少し硬くても良いから耐久性のあるものにしてほしい。

対象商品:
24666328
2023-03-05
用途:
木工品の複雑な形状、特に細い隙間の研磨

ホルダーがやや細く作ってあり、負荷の掛け方では、スルッと抜けてしまう。もう少しきつめに作ってあると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする